まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の ビニロンロープ
クレモナスピンドル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50964366
品番
KMSPN4-200BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
風合いの柔らかい組ひもでばらけにくいです。
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
200
材質
国産クラレクレモナS
色
黒
質量(kg)
1
種類
16打ち(芯なし)
包装形態
ボビン巻
用途
手芸や道具類の持ち手のひもなどに
注意
※強度を必要とする用途には使用不可