まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の ビニロンロープ
ビニロンロープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50964524
品番
BR3-300BK R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
汚れが目立たないブラック色。手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。国産ビニロン使用
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
300
材質
国産ビニロン
色
黒
質量(kg)
1.7
種類
3打ち
包装形態
ドラム巻
用途
各種作業ロープに