まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の ビニロンロープ
ビニロン金剛打
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50964673
品番
BRKG6-300BK R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
汚れが目立たないブラック色。手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産ビニロン使用
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
300
材質
国産ビニロン
色
黒
質量(kg)
5.4
種類
金剛打ち(12打ち)
包装形態
ドラム巻
用途
各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
注意
※編みロープ(金剛打)のため、強度を必要とする用途には使用しないでください。