まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の PPロープ
パイレンダブルコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50964707
品番
PPW6-200R/W R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
中心部の芯部分を外側の編みロープでカバーしたコードになります。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
赤×白
質量(g)
3000
種類
W打ち(外側、中芯ともに組みひも形状)
包装形態
ドラム巻
用途
よじれにくく扱いやすいロープなので装飾ロープなどに最適です。