まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の ビニロンロープ
クレポリGGロープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50964813
品番
KP6-200GG R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ビニロン+ポリエチレン
色
GG色
質量(kg)
3.9
種類
3打ち
包装形態
ドラム巻
用途
各種作業ロープに