まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の PPロープ
アロマークロスロープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50964908
品番
ARM8X 8-200GG R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
海上用特殊ロープです。8本のストランドで編んだクロスロープです。
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
グレー
質量(g)
5850
種類
8クロス打ち
包装形態
ドラム巻
用途
小型船の繋留補助ロープや装飾ディスプレイに