まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の PEロープ
PEブレードコード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50965057
品番
PE BLADE5-200BK R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ポリエチレン製の編みコードです。耐候性・耐水性に優れます。クロス基材にアルミ箔を蒸着したテープです。手で切れて、扱いやすいので簡易補修テープとして最適です。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
黒
質量(kg)
2.1
種類
16打ち(芯なし)
包装形態
ドラム巻
用途
防鳥網やフェンスネットの周囲や取付に
注意
※強度を必要とする用途には使用不可