まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の PEロープ
PEロープ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50965163
品番
PE2-700ORE R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
水に強く、水に浮く屋外用途に最適なポリエチレンロープです。
太さ(Φmm)
2
長さ(m)
700
材質
ポリエチレン
色
オレンジ
質量(kg)
1.75
種類
3打ち
包装形態
ドラム巻
用途
農園芸作業や、柵養生ロープとして
注意
※3mmΦ以下の細ものの長尺巻については、途中つなぎ目が入るものがございます。