CD85N16-130-B ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMC 50965257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード50965257品番CD85N16-130-B
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

・規格番号:ISO 6432
ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。
同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。
・4面に小型オートスイッチ取付可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ストローク(mm)130クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする