※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85
(1件のレビュー)
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
25
シリンダ内径(Φmm)
16
注文コード
50965433
品番
CD85N16-25C-A
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・シリンダ内径
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
25
クッション
(C) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
CADデータダウンロード