まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の PEロープ
PEフィルム8打(ひも)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50965434
品番
PEFILM8 8-300VIO R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ポリエチレンフィルムの8打ちひもです。
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
300
材質
ポリエチレン
色
紫
質量(kg)
7
種類
8ツ打(芯なし)
包装形態
ドラム巻
用途
簡易作業やバケツ等の持ち手に。畜産用途で「牛の顔おもて」ひもとしても
注意
※強度を必要とする用途には使用不可