まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の ナイロンロープ
ナイロン16打コード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50965443
品番
NR16CORD 3-300 R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
16打ちコードでバラけにくく、耐水性もよく強度もあります。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
300
材質
ナイロン
色
薄グレー
質量(kg)
1.8
種類
3ツ打、16打
包装形態
ドラム巻