※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85
(1件のレビュー)
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50965494
品番
CD85N16-50-A
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・シリンダ内径
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
クッション
(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
CADデータダウンロード