まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の ポリエステルロープ
エステル8打コード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50965583
品番
E8CORD 5-200 R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
編みロープ(コード)でよじれ、ばらけにくいです。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
200
材質
ポリエステル
色
白
種類
8ツ打(芯入り)
包装形態
ドラム巻
用途
鯉のぼりのロープや滑車用ロープに
質量(g)
3800