まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の ポリエステルロープ
エステル8打コード(芯入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50965608
品番
ES8CORD 1-500 R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
極細エステル8打コードです。
太さ(Φmm)
1
長さ(m)
500
材質
ポリエステル
色
白
種類
8ツ打(芯入り)
包装形態
ボビン巻
用途
ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに
質量(g)
500
注意
※強度を必要とする用途には使用不可