まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の PPロープ
PPカラー8打コード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50965635
品番
PPCOLORCORD3-300 R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
目立つカラーの8打ちコードです。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン
色
黄/青
質量(g)
1450
種類
外側8打ち(中芯入り)
包装形態
ドラム巻
用途
アウトドアーやレジャーに