まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の PPロープ
PPカラー8打コード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50965644
品番
PPCOLORCORD6-200 R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
目立つカラーの8打ちコードです。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
黄/青
質量(g)
3350
種類
外側8打ち(中芯入り)
包装形態
ドラム巻
用途
アウトドアーやレジャーに