まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の アクリルひも
アクリル紅白ロープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50965653
品番
AK12-100RED/WH R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
軽くて扱いやすい紅白ロープです。
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
100
材質
アクリル
色
赤×白
質量(g)
5300
用途
祭事用に