まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の 綿ロープ
綿スピンドル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50965687
品番
MSPIN #10X10 280 R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
柔らかくて扱いやすい綿スピンドルです。
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
280
材質
天然素材の綿
色
生成
質量(kg)
2
種類
16打(芯なし)
包装形態
ドラム巻
用途
手芸や道具類の持ち手のひもなどに