綿ロープ

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50965723 品番 M4-200 R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

柔らかくて扱いやすい綿ロープです。

太さ(Φmm)4 長さ(m)200 材質天然素材の綿 生成 質量(kg)2.1 種類3ツ打ち 包装形態ドラム巻 用途ディスプレイや装飾ロープに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50965732
2020-12-18
用途:
猫ちゃんの爪研ぎ。
医療・福祉・介護関連業

椅子の背もたれに、ぐるぐる横巻きにして、猫ちゃんたちの爪研ぎができるようにしました。椅子一脚80メートル必要でしたので、長く巻かれたこの商品は、コスパも良くとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする