まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の 綿ロープ
綿金剛打
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50965784
品番
MKG3-300 R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
柔らかくて扱いやすい綿金剛打(12打)です。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
300
材質
天然素材の綿
色
生成
質量(kg)
1.5
種類
金剛打(12打)
包装形態
ドラム巻
用途
ディスプレイや装飾ロープに