まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の 綿ロープ
綿金剛打
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50965827
品番
MKG8-150 R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
柔らかくて扱いやすい綿金剛打(12打)です。
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
150
材質
天然素材の綿
色
生成
質量(kg)
4.65
種類
金剛打(12打)
包装形態
ドラム巻
用途
ディスプレイや装飾ロープに