まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の ビニロンロープ
クレモナ クライミングロープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50966028
品番
CLIMBING KM304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
取付しやすいリングが付いたクライミングロープです。
太さ(Φmm)
30
長さ(m)
4
材質
国産クレモナS
色
白
質量(kg)
3.5
仕様
片側リングコース、エンド折り返し編み加工
包装形態
クロス紙包装