まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の PPロープ
カラフルロープ(PP)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50966152
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
10
材質
PPスパン
色
緑
質量(g)
40
種類
3ツ打
包装形態
袋入り
用途
アウトドアーやレジャーに 手芸や装飾にも
再生紙使用マーク
適合