まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ
クレポリトラックロープ(M)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50966204
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。両端リング(サツマ)加工付
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
20
材質
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
色
黄色
種類
3ツ打、両端リング加工
包装形態
シュリンクパック
用途
トラックの荷締めや荷役作業に
質量(g)
760