まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の ナイロンロープ
ナイロン平トラックロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50966274
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ナイロン製に平ベルトタイプロープです。両端リング加工。
太さ(Φmm)
30(幅)
長さ(m)
10
材質
ナイロン
色
白×赤
質量(kg)
0.36
仕様
両端リング加工
包装形態
袋入
用途
家具等の荷締めに(あて布などをしてご使用下さい)