綿ベルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50966387 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

長尺25mのロール品です。

ベルト幅(mm)25 用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に 材質綿 幅(mm)25 生成り 長さ(m)25 ベルト長さ(m)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50966396
2021-02-16
用途:
帆布バッグの持ち手

長い間探していた品です。
このしっかりした質感。
この固さはアクリルベルトでしか、綿では特注でしか手に入らないのかと、半分諦めていました。
ホームページの写真ではそこまで判別出来ず、今回ダメ元で注文しました。
何回目のダメ元だったろう。
すべてがダメ、でした。
それが今回◎!
今後はもうこれしかありません。
特注でなくても手に入る、、感激です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする