ひも止め

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50967674 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ひも止めパーツです。

材質ポリアセタール 適合ロープ径(Φmm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50967674
2023-07-18
用途:
ボートのカバーのロープ留め

ボートの計器のカバーを止めるロープを止めるのに使ってます。
ロープを結ぶと調整が面倒ですがこれならプッシュしてスライドすれば簡単です。
なかなか太いロープ用のものがなかったのですがモノタロウで見つけ重宝しております。

対象商品:
50967674
2021-09-30
用途:
スリップリードのストッパ(犬のリード)
サービス業

軽くて保持力がある。
サイズ的には太さ8mmのロープまでが良いと思う。
12mmのロープでも使用できるコードストッパーをラインナップして頂きたい。

対象商品:
50967674
2022-05-25
用途:
ストラップの長さ調整
卸売・小売業

実物の寸法が分かりにくく、使用するストラップの幅・厚みには随分大きいものでした。
実物の画像を載せるなら、分かりやすいように寸法も記載(もしくは定規を並べる等)してほしかった。
まぁ、大きい分バネもしっかりしているので、使えない事もないが・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする