まつうら工業
まつうら工業の 草よけ/保護用品
まつうら工業の ゴミネット
かぶせて簡単ペールゴミネット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50967753
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
被せるだけでごみ箱の養生に、重り入りロープ仕様なので風に飛ばされにくいです。
材質
ポリエステル
用途
ポリペールやポリバケツの飛散防止などに
仕様
重り入りロープ採用
適合
60Lポリペールまで
タイプ
ラッセル網
目合い(mm)
15