まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の PEひも・平テープ
PEひらテープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50968067
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
500
材質
ポリエチレン(PE)
色
青
質量(g)
約470(紙管含まず)
用途
結束や運動会の応援ポンポンに
タイプ
筒状のテープ状ひも
再生紙使用マーク
適合