曜日別特売
- 紙ひも 茶 まつうら工業 50968277

紙ひも 茶

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)2
材質再生紙
内容量1個注文コード50968277品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

リサイクル品で地球環境に優しい

太さ(Φmm)2長さ(m)100材質再生紙サイズ(号)10グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50968277
2023-12-28
用途: 段ボールをたたんで縛る
その他業種

白いポリ系の紐が好きではないので、紙製を初めて購入。
段ボールを縛るには、引き締めがスムーズはできないので、やりにくい。たたずまいとしては、巻いてある状態を眺めてもビーニーる紐と違って、とても良い。

対象商品 : 50968277
2019-07-18
用途: 資源回収の段ボールを束ねる紐として

最近、地区の資源回収は、段ボールは紙紐じゃなきゃ受け入れできなくなっており、切れにくい紐でコストパフォーマンスがよいものを探していました。上記の点この商品は優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする