まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の 紙ひも
紙ひも 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50968295
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
2
長さ(m)
100
材質
再生紙
色
白
サイズ(号)
10
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合