まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の PPロープ
PP万能よりロープ(2本より溶着なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50968496
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
2本よりの溶着なしタイプ。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
100
材質
ポリプロピレン
色
黄
質量(g)
165
種類
2本撚り、溶着なし
包装形態
シュリンクパック
用途
結束、荷造り、干し柿ロープに
再生紙使用マーク
適合