まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の 紙ひも
紙ひも 白 #10号
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50968514
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
再生紙100%で地球環境に優しい
太さ(Φmm)
2
長さ(m)
200
材質
再生紙
色
白
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合