まつうら工業
まつうら工業の ビニールテープ
まつうら工業の ビニールテープ防食・配管用途
自己融着ブチルゴムテープ #15
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50968706
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
耐水性を求められる電線やアンテナの防水被覆絶縁に、ノンセパレーターで作業性抜群。基材を約2倍に引き伸ばしながらハーフラップで巻き付けて使用してください。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.5
基材
ブチルゴム
種類
自己融着
用途
工具の絶縁、水道下水管の簡易補修や、配管の防水被覆や補修にも
RoHS指令(10物質対応)
対応