まつうら工業
まつうら工業の ビニールテープ
まつうら工業の ビニールテープ一般用途
自己融着テープ#13US
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50968715
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥735
販売価格(税別)
¥
668
バスケットに入れる
粘着性ポリエチレン製の自己融着テープです。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.5
基材
粘着性ポリエチレン
粘着剤
ブチルゴム系粘着剤
種類
自己融着
用途
電線の被覆絶縁に
RoHS指令(10物質対応)
対応