仮止め専科(しっかり貼れてキレイにはがす)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード50968837 品番-
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

よく見かける家電製品の部材を固定している青いテープです。被着体への汚染性の少ない特殊粘着剤を使用しています。簡易カッター付です。

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.07 基材ポリエステルフィルム 粘着剤ゴム系 粘着力3.12N/10mm 用途事務機器や電化製品の部材の仮止めに 主な用途仮止め用 引張強度(N/10mm)70.6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50968837
2021-10-21
用途:
仮止め
卸売・小売業

写真だけ見てガムテープサイズだと思ってた、しかし実物が届いたら子供が使う文房具的な大きさだった(笑った)。
長さ・幅などをちゃんと読まないと、、、ってことですね。

1人が参考にしています
対象商品:
50968837
2021-01-16
用途:
電気製品の輸送、保管のときの可動部の仮止め
サービス業

はがした後、粘着剤が残らず期待どおりでした。ただテープに油性マジックやボールペンで文字を書こうとするとインクをはじいてしまい文字が書けないのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする