レジェトレックス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50969056 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

貼るだけで、制振効果があり雨だれ音等の軽減対策ができます。

テープ厚さ(mm)1.5 基材アルミシート+合成ゴム系粘着剤 粘着剤合成ゴム系 粘着力59.4(20℃環境下)N/25mm 用途出窓などの金属天井面の内側に小面積(30〜50%が目安)貼るだけで制振効果があります。スピーカー等の音響処理や、車のビビリ音対策にも。 仕様粘着付き 粘着力(N/25mm)59.4(20℃環境下) シート厚さ(mm)1.5 サイズ(mm)245×245 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
ワゴンRボンネットの防振デッドニング
農・林・水産業

ボンネットの裏に付属の粘着剤で切り貼りして使用。薄い鉄板特有のコンコン音がゴツゴツ音になりました。かなり防振にはなっているようですが、エンジンルーム内での高温環境に粘着剤が夏の時に耐えられるかが不安です。今後はエンジンルーム両サイドのフェンダー裏やバックゲートドアの裏にも貼りたいと思ってます。かなりペコペコですので

対象商品:
50969056
2025-03-22
用途:
車の制振、防音に
K WORKS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車の静音を施すためにまずどの様なものを購入したらいいのか悩みましたが、こちらのレジェトレックスが使い勝手がよく貼り付けも容易で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
50969056
2023-06-07
用途:
クルマのデッドニング
shimizuyousetu 様 (製造業)

お手頃な値段でしっかりした内容です。加工しやすく、粘着力も良かったです。

対象商品:
50969056
2022-08-26
用途:
車のボディの裏側にはり静粛性の向上のために使用しています。ます。
その他業種

作業のしやすさ、取り扱いやすさにたいへん満足しています。リピート購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする