まつうら工業
まつうら工業の 補修・シーリングテープ
まつうら工業の 金属テープ
アルミテープ(M)光沢
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50969083
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
5.8N/10mm
用途
流し台の水漏れ防止に
粘着力(N/10mm)
5.8
引張強度(N/10mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
総厚(mm)
0.1