ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
HanQ 7/0インサート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50971357
品番
09120073001
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コンタクト数
7+PE
形状
ストレート
サイズ
3A
種類
角型
極数
7
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
10
導体断面積(mm
2
)
0.14〜2.5
端子
Dコンタクト
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着