ハーティング
ハーティングの 電源(制御機器)
ハーティングの 変圧・変換
ハーティングの スイッチング電源関連商品
Han 200Aアクシャルスクリューモジュール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50971454
品番
09140012662
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
200
サイズ
2 Module
導体断面積(mm
2
)
40〜70
結線方式
アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
オス