ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
Han D ゴールドコンタクト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
コンタクト形状
オス
注文コード
50971673
品番
09150006124
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト形状
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
10
適合
Dコンタクト
形状
ストレート
種類
角型
導体断面積(mm
2
)
0.14〜0.37
材質(コンタクト)
銅合金/金メッキ
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
26〜22
結線方法
圧着