ハーティング
メンテナンスポート用カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1個
質量(g)
2.652
2.652
3.8
7.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50972206
品番
09455020000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
タイプ
har-portアクセサリ
規格
IP65/67
仕様
USB、 RJ45共通
材質
サーモプラスチック
色
黒
質量(g)
2.652
種類
保護カバー
寸法
梱包寸法:10
保護等級
IP65/67
RoHS指令(10物質対応)
対応