ハーティング
メンテナンスポート用カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
1袋(10個)
1個
質量(g)
3.8
2.652
3.8
7.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50972215
品番
09455020001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
タイプ
har-portアクセサリ
仕様
USB、 RJ45共通
材質
-
色
-
質量(g)
3.8
種類
シールカバー
寸法
梱包寸法:1
保護等級
IP40
RoHS指令(10物質対応)
対応