ハーティング
ハーティングの ケーブル収納・配線
ハーティングの ケーブル整理用品
ハーティングの ケーブルクランプ
M20ケーブルクランプ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50972303
品番
19000005182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
適合電線径(Φmm)
6〜12
材質
サーモプラスチック
適合ケーブル
6-12mm
適合
Mネジ
サイズ
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応