9261-10 テストフィクスチャ HIOKI(日置電機) 50973292

テストフィクスチャ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50973292品番9261-10
参考基準価格(税別)¥100,100販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
適合機種IM3523、IM3533、IM3570、IM3590他仕様DC ~8MHzケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50端子径(mm)(測定可能)0.3~1.5
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする