爽快お口キレイぐるっとブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50992176 品番3118067
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

磨きやすい360°設計の口腔用ブラシです。
360°設計のため角度を選ばず磨きやすいです。
方向性がなく、介助者にとって使いやすい形状です。
毛細管現象で歯垢を吸い上げ、歯垢除去率に優れています。
極細のやわらかい毛を使用しています。
毛先が丸く、歯茎や粘膜にもやさしいです。
舌クリーナーとしても兼用できます。

材質柄:ポリプロピレン、毛:ナイロン ブラシ直径(Φmm)15 耐熱温度(℃)90 毛のかたさやわらかめ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50992176
2024-05-09
用途:
口腔ケア
建設業・工事業

歯や舌のお掃除・分泌物を取るのに使いやすく大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする