9cmマグネット扇風機

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50992350 品番MMG-910
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,958
販売価格(税別)
1,780
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットで何処にでも取付可能
強力なマグネットで簡単取り付け
9cm羽根

用途暑い日に 仕様静音設計、上下角度調節、コイルコード ホワイト ハネ径(cm)9 羽根枚数4 本体質量(kg)0.5 消費電力(W)(50/60Hz)10.5/9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×120×143 上下角度調整
取扱説明書:(1.7MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50992350 MMG-910 18216619 MMG-910 マグネット扇風機 TEKNOS マグネット扇風機 TEKNOS 1台 1,798
欠品中
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする