GR-20 BREATHグルービー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50992849 品番 GR20-265-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ニット素材は履いた圧迫感が少なく通気性も抜群です。
ソールサイドの通気口から靴の中のムレを放出する構造です。
視認性を確保するために、反射素材を使用しています。

形状ローカット ブルー サイズ(cm)26.5 材質(アッパー)ポリエステル 材質(ソール)EVA+TPR 標準質量(g/片足)350(26cm片足) 機能通気性 足幅EEE 甲被タイプひもタイプ 材質(中敷)EVAメッシュカップインソール 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
履く時・・・

タン(ベロ)の部分が紐で中に入らない様になっていないので、履く時はそのタンの部分を持ちながらじゃないとサッと履けないのだけが不満。クッション性は抜群なだけに残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする