カルスNC-R

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード50994687 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

複合微生物資材「カルスNC-R」は多様な微生物による『土づくり資材』です。
生の有機物と一緒にすき込み、"有害ガス"を発生させず確実に土の中で堆肥化(分解)できます。
資材に含まれている微生物の働きで土が丈夫になり、肥料効果を高め作物の食味・品質・収量の向上につながります。
有機物の種類は問わず、また手間もかけずに安心してリサイクルでき環境にも優しい微生物資材です。

形状粒状 質量(kg)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50994678
2026-03-19
用途:
残渣処理
農・林・水産業

発酵する速度が増しているように思う。作物の成長スピードが増しているように思う。

2026-02-06
用途:
土壌改良
建設業・工事業

米ぬかと混ぜて使っております。重いので配達して頂くと助かります。

2026-02-03
用途:
ガーデニングに
サービス業

枯葉や雑草を腐葉土にする為に使用しています。手軽な量で助かります。

対象商品:
25714397
2025-11-21
用途:
残渣処理のため
アクツ建設 様 (建設業・工事業)

秋の収穫後の残渣処理のためこの商品を購入致しました。収穫後の残渣の表面に薄くパラパラと散布するだけでバクテリアの力で地表の霜や凍結を防ぐ事ができるということを知り購入致しました。使用した翌春心無し土のふかふか感を感じた気がしました。毎回使用する事により土地の土壌改良に役立つと事と思います。

対象商品:
25714397
2025-09-10
用途:
とうもろこしの残渣に
建設業・工事業

土壌改良に使用しました。改良材をはじめ、われ趣味で家庭菜園をしているものにとって最近のの資材高騰はこたえます。野菜の種類にもよりますが使い易い資材だと思います。単品で使うとコスパが合いませんので米ぬかに混ぜて使っています。

2人が参考にしています
2025-09-05
用途:
農作業に使います。
株式会社神石高原みたんぼ 様 (農・林・水産業)

玉ねぎ収穫後、葉と根をカルスを入れて畑に埋めました。
1ヶ月後、きれいに分解していました。感動ものでした。
2回目の購入になります。
カーメン君,ひろちゃんも絶賛してました。

1人が参考にしています
対象商品:
50994678
2025-12-12
用途:
作後の土壌改善
サービス業

商品は唯一無二です
2kg位の割安商品があると嬉しいです

2025-10-27
用途:
土壌改良
建設業・工事業

残渣と一緒にカルスをいれてます。畑の土の土壌改良に使用しています。とても良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする